Portaherramientas para fresas de inserción roscada

Número de artículo: W140207
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo W140207
EAN / GTIN 4069739581767
Número del fabricante 27.SK40M08L44ES
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), M08, LPR = 44 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 27.SK40M08L44ES
  • Tipo de producto: Asiento para fresa atornilladora
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): M08 G
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 , 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de sujeción, máx. o longitud de sujeción nominal (LSC): 25 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 44 mm