Portapinzas de sujeción (ER32)

Número de artículo: W139763
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo W139763
EAN / GTIN 4069739577401
Número del fabricante 31.HSK63AR32L200
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

HSK63A (ISO12164-1), d = 2,5 - 20,0 mm, LPR = 200 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 31.HSK63AR32L200
  • Tipo de producto: Portapinzas de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): HSK63A/ISO12164-1(X)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): ISO15488 - ER32
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 2,5 - 20,0 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de voladizo (LPR): 200 mm