Portaherramientas para fresas de inserción roscada

Número de artículo: W139182
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo W139182
EAN / GTIN 4069739571638
Número del fabricante 27.HSK63AM10L176ES
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

HSK63A (ISO12164-1), M10, LPR = 176 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 27.HSK63AM10L176ES
  • Tipo de producto: Asiento para fresa atornilladora
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): HSK63A/ISO12164-1(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): M10 G
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de sujeción, máx. o longitud de sujeción nominal (LSC): 150 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 176 mm