ER Pince de serrage étanche

Número de artículo: W110490
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo W110490
EAN / GTIN 4069739551050
Número del fabricante 402 472E NC-Ø 8,5
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

ER40 (ISO15488A), d = 8,5 mm, ≤ 15 µm , solo dimensión nominal de sujeción

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 402 472E NC-Ø 8,5
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER40/ISO15488A(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 8,5 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 15 µm
  • Sellado (SEALP): Sí
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 472E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 40,7 mm
  • Longitud total (OAL): 46 mm