ER Pince de serrage étanche

Número de artículo: W110367
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
Número de artículo W110367
EAN / GTIN 4069739550275
Número del fabricante 322 470E NC-Ø20
Número L L31490 114930
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

ER32 (ISO15488A), d = 20 mm, ≤ 15 µm , solo dimensión nominal de sujeción

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 322 470E NC-Ø20
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER32/ISO15488A(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 20 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 15 µm
  • Sellado (SEALP): Sí
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 470E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 32,7 mm
  • Longitud total (OAL): 40 mm