ER Pinzas portapiezas

Número de artículo: W102423
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo W102423
EAN / GTIN 4069739521015
Número del fabricante 200 428E-Ø 4
Número L L31490 118816
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

ER20 (ISO15488B), d = 3 - 4 mm, ≤ 15 µm

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 200 428E-Ø 4
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER20/ISO15488B(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 4 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 15 µm
  • Sellado (SEALP): No
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 428E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 21 mm
  • Longitud total (OAL): 31,5 mm