{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Herstellerbezeichnung | Druckluft-Meisselhammer, Set 6-tlg | |
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Farbe | grau; silber | |
| Anzahl Werkzeuge | 6 St. | |
| Produktart | Spezialschrauber | |
| Besonderheit / Ausstattung | mit Werkzeugsortiment | |
| Gewicht gesamt | 6,3 kg |
| Número de artículo | V.321AH | |
| EAN / GTIN | 3148516711540 | |
| Número del fabricante | V.321AH | |
| Número L | L60130 7452 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Germany, www.facom.de |