plaquita perforable simturn E3, rosca, interior, métrica ISO, perfil completo, TP=2,5 mm

Número de artículo: TE3.MT25.02 IM L X600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo TE3.MT25.02 IM L X600
EAN / GTIN 4069769245394
Número del fabricante AM98X600
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Rosca, interior, Metr. ISO, perfil completo
TP=2,5 mm

Parámetros técnicos:

  • HC = 1,353 mm
  • b = 5,6 mm
  • S = 4,10 mm
  • HA = 1,624 mm
  • HB = 0,271 mm
  • Paso TP = 2,50 mm