plaquita perforable simturn E3, rosca, Whitworth, perfil completo, paso/pulg=16

Número de artículo: TE3.BS16.02 ML X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TE3.BS16.02 ML X800
EAN / GTIN 4069769240597
Número del fabricante AAEWX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Roscado, Whitworth, perfil macizo
paso/pulgada=16

Parámetros técnicos:

  • R = 0,21 mm
  • Engranaje/pulgada = 16
  • b = 5,6 mm
  • H1 = 1,01 mm
  • S = 4,25 mm