simturn E3 soporte de sujeción, acero, mecanizado interior, para taladros pequeños, D=40 mm, L=250 mm

Número de artículo: TE3.0040.A.00 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TE3.0040.A.00 L
EAN / GTIN 4069769227796
Número del fabricante AJFN
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E3
Acero, mecanizado interior, para agujeros pequeños
D=40 mm, L=250 mm

Parámetros técnicos:

  • L2 = 10,0 mm
  • ØD = 40,0 mm (tolerancia g6)
  • b = 38,0 mm
  • f = 24,0 mm
  • h = 38,0 mm
  • h1 = 19,0 mm
  • L1 = 250,0 mm
  • Tornillo = ATKP
  • Destornillador = T20R