OGV Vaso-Set 1/2Z 6 caras, 20 piezas

Número de artículo: SL.DBOX1GRPPB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo SL.DBOX1GRPPB
EAN / GTIN 3662424112058
Número del fabricante SL.DBOX1GRPPB
Número L L60130 11757
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Juego de zócalos con Extreme par de giro para tornillos especialmente redondeados, apretados u oxidados
  • El único zócalo capaz de aflojar un tornillo redondeado hasta más del 80%
  • Con valores de redondeo bajos (<75%), este enchufe tiene que producir un grado de agarre y par de giro mucho mayor en comparación con los enchufes comunes de 6 lados.
  • Tecnología especial OGV ®
  • Patentado

Característica:

  • L [mm]: 335
  • B [mm]: 182
  • Al [mm]: 65
  • peso [kg]: 3,9

Volumen de suministro:

  • Cajas de AGARRE OGV ® 1/2 de 6 caras: 8 - 32 - 11 - 12 - 13 - 14 - 18 - 16 - 17 - 15 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 10 mm
  • Trinquete reversible 1/2 a prueba de polvo (SL.161)
  • Extensión 55 y 100mm
  • Junta universal de 1/2″ (P.240A)
  • Caja (BV.S1NANO)

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra