• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Protecciones largas SKS20/40

Número de artículo: SKS20/40
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
Tipo de producto Caperuza de presión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SKS20/40
EAN / GTIN 4008158025599
Número del fabricante SKS20/40
Número L L80040 48

Descripción

Descripción:

  • Para abrazaderas de tornillo
  • Para una sujeción suave
  • Puede aplicarse en ambos lados
  • Cortarlas a medida

Característica:

  • adecuada para: TG20 - TG40 / TGK / GZ20 - GZ60 / GM20Z - GM60Z

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.