Portapinzas, Pinza de sujeción ER32, 320 470E

Número de artículo: S04426
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo S04426
EAN / GTIN 4069739511719
Número del fabricante 31.4032CTXRTF
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40, alojamiento de pinza de sujeción, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 31.4032CTXRTF
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 85
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 134 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 100 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior