Portaherramientas axial, Polígono ISO 26623 , PSC 40

Número de artículo: S04232
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo S04232
EAN / GTIN 4069739509990
Número del fabricante 4.40C4SQT15
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40, vástago girado 30°, alojamiento PSC, refrigeración interna

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 4.40C4SQT15
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 76
  • Longitud de voladizo (LPR): 99 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 99 mm
  • Tamaño del mango: Vástago VDI40 girado 30°
  • Tamaño de interfaz: PSC 40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior