Portaherramientas, Polígono ISO 26623 , PSC 40 Artículo de seguimiento: (MNR) 222864

Número de artículo: S03447
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
Número de artículo S03447
EAN / GTIN 4069739503790
Número del fabricante 19.40C4DX48L85/84
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40, portaherramientas PSC, refrigeración interna

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 19.40C4DX48L85/84
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 90
  • Longitud de voladizo (LPR): 84 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 84 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: PSC 40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior