Portaherramientas de tronzado, Altura 26 Artículo de seguimiento: (MNR) 163646

Número de artículo: S02963
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo S02963
EAN / GTIN 4069739500003
Número del fabricante 32.2526G200RLÜKW
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI25, portaherramientas de tronzado, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 32.2526G200RLÜKW
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 73
  • Longitud de voladizo (LPR): 88 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 16 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: Cuchilla de tronzado 26
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa