• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO 1/2 - 12 CARAS 5/8 ADF

Número de artículo: S.5/8SR
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.5/8SR
EAN / GTIN 3148518682640
Número del fabricante S.5/8SR
Número L L60130 11575

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • d máx. [mm]: 25
  • L [mm]: 40
  • [g]: 90