MULTIPLICADOR DE PAR 3000NM

Número de artículo: NP.300B
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo NP.300B
EAN / GTIN 3148518184519
Número del fabricante NP.300B
Número L L60130 5556
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Potente apriete y afloje sin fuente de energía externa
  • Relación de transmisión constante: 25:1
  • Seguridad: Limitador de par de entrada
  • Tope de seguridad
  • Se suministra con 2 contraapoyos
  • recto y doblado
  • y una escuadra de accionamiento de repuesto, así como una declaración de conformidad.

Característica:

  • A [mm]: 224
  • B [mm]: 141
  • C [mm]: 285
  • d [mm]: 108
  • Brazo acodado: NP.400JC
  • Brazo derecho: NP.400JD
  • Máx. Potencia [N.m]: 3000
  • Cuadrado F: 1
  • Cuadrado M: 1/2
  • [kg]: 7,00

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra