{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Forma de la cabeza del tornillo | Cabeza avellanada | |
| Con collar | no | |
| Longitud nominal L | 22 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M3 | |
| Perfil de accionamiento | hexágono interior | |
| Tamaño accionamiento | 8IP | |
| Superficie | negro | |
| Modelo de vástago | Teilgewinde | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo de máquina | |
| Tipo de rosca | M | |
| Longitud total | 22 mm | |
| Material | acero | |
| Clase de resistencia | 12.9 |
| Número de artículo | N10 12010 | |
| EAN / GTIN | 4047109223301 | |
| Número del fabricante | 1095019300 | |
| Número L | 239654 8IP | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |