Módulo de plástico con 13 llaves de carraca y accesorios

Número de artículo: MOD.467BJ13PB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo MOD.467BJ13PB
EAN / GTIN 3662424069383
Número del fabricante MOD.467BJ13PB
Número L L60130 10538
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Compatible con el sistema de archivo modular de FACOM: se adapta a los carros de taller CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

Característica:

  • Peso en kilogramos: 1,7

Volumen de suministro:

  • 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  • 467BS. 10 mm
  • Conectores de 3 piezas
  • Inconexión: PL.682

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra