simmill K2 mango de fresa, acero, mango de fresa, soporte Weldon, profundidad de corte=39 mm, D=25 mm, dientes=

Número de artículo: MK2.A.80.2539.06.06 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo MK2.A.80.2539.06.06 R
EAN / GTIN 4069769207811
Número del fabricante AYST
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill K2
Acero, mango de la fresa, soporte Weldon
Profundidad de corte=39 mm, D=25 mm, dientes=

Parámetros técnicos:

  • Con suministro de refrigerante = No / No
  • ZEFP = 6
  • ØD1 = 32,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • tmáx = 3,0 mm
  • Tornillo = ATKK
  • Destornillador = T10F
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • ØDS = 39,0 mm