simmill H2 Fresa de disco, ranurado, tronzado y ranurado, ØDS=102 mm, tmax=18 mm, dientes=

Número de artículo: MH2.80.0102.06.25.IC R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo MH2.80.0102.06.25.IC R
EAN / GTIN 4069769206913
Número del fabricante A6MX
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa de disco SIMTEK simmill H2
Fresa de ranurar, tronzadora y ranuradora
ØDS=102 mm, tmax=18 mm, dientes=

Parámetros técnicos:

  • Tornillo = A2DK
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • tmáx = 18,0 mm
  • h = 40,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 102,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • ØD2 = 25,4 mm