fresa simmill AX, fresado de roscas métricas ISO, perfil macizo, Dmin=M12 mm, P=1,5, L2=20

Número de artículo: MA4.MT15.C.02.20.08 AM X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo MA4.MT15.C.02.20.08 AM X800
EAN / GTIN 4069769205619
Número del fabricante AZ3SX800
Número L L23830 1166
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresado de roscas ISO, perfil completo
Dmin=M12 mm, P=1,5, L2=20

Parámetros técnicos:

  • Paso (desde) = 1,50 mm
  • ØDS = 6,8 mm
  • H1 = 0,81 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M12
  • S = 0,9 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • w = 0,19 mm
  • ØD1 = 4,70 mm
  • Rosca estándar = Sí / Sí
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • A partir de diámetro nominal de rosca = 10,13 mm