fresa simmill AX, fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, Dmin=M3,5 mm, P=0,5, L2=10

Número de artículo: MA3.MT05.02.10.06 AM X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo MA3.MT05.02.10.06 AM X800
EAN / GTIN 4069769202267
Número del fabricante AZ2MX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresado de roscas ISO, perfil completo
Dmin=M3,5 mm, P=0,5, L2=10

Parámetros técnicos:

  • Rosca estándar = No / No
  • S = 0,3 mm
  • Paso (desde) = 0,50 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • H1 = 0,27 mm
  • ØD1 = 2,0 mm
  • w = 0,06 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • A partir de diámetro nominal de rosca = 3,29 mm
  • Del tamaño del hilo = M3.5
  • ØDS = 2,8 mm