plaquita perforable simmill MX, fresado de roscas UN, perfil completo, interior, roscas/pulg=10

Número de artículo: M14.UN10.02 IM R X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo M14.UN10.02 IM R X800
EAN / GTIN 4069769197037
Número del fabricante AT7DX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita intercambiable SIMTEK simmill MX
Fresado de rosca UN, perfil completo, interior
Roscas/pulgada=10

Parámetros técnicos:

  • Engranaje/pulgada = 10
  • w = 0,32 mm
  • h3 = 1,37 mm
  • S = 4,1 mm
  • b = 5,25 mm
  • Número de filos de corte = 3