plaquita intercambiable simmill MX, para fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, exterior, P=4 mm

Número de artículo: M14.MT40.02 EM R X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo M14.MT40.02 EM R X800
EAN / GTIN 4069769196290
Número del fabricante AQ6GX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita intercambiable SIMTEK simmill MX
Fresado de rosca métrica ISO, perfil macizo, exterior
P=4 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 3,3 mm
  • b = 5,25 mm
  • Paso (desde) = 4,0 mm
  • h3 = 2,45 mm
  • Número de filos de corte = 3
  • R = 0,58 mm