Aumento IMPACT 1/2″ - 3/4″ L.49mm

Número de artículo: L60010 2605
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Pieza de conexión

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 2605
EAN / GTIN 4018754017201
Número del fabricante 33030005
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • 1/2″ accionamiento cuadrado
  • 1/2 a 3/4″
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • d: 30 mm
  • Salida cuadrada exterior (pulgadas): 3/4″
  • Longitud mm (L): 49 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 174 g