{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 16 ud. | |
| Embalaje | Cartón | |
| Material tapa protectora | plástico | |
| Tipo de producto | Sargentos | |
| Tipo de abrazadera | Sargento monomanual | |
| Material brazos de sujeción | plástico | |
| Material riel de deslizamiento | acero | |
| Modo de manejo | Uso con una mano | |
| Con placa de compresión | sí | |
| Superficies de apriete con tapa protectora | sí | |
| Forma estribo | Forma de C | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | KLI-D | |
| EAN / GTIN | 4008158027302 | |
| Número del fabricante | KLI-D | |
| Fabricante/responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |