SELECCION MECANICO

Número de artículo: JET8.M160A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo JET8.M160A
EAN / GTIN 3148517289741
Número del fabricante JET8.M160A
Número L L60130 1816
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: JET8.M160A: Surtido suministrado con carro de taller con 8 cajones JET.8GM3 y maletín de herramientas JET.C4GM3

Volumen de suministro:

  • JET.8GM3
  • JET.C4GM3
  • 113A.10C Llave combinada, cromada 10'
  • 113A.6C Llave combinada, cromada 6'
  • 115A.100 Llave de gancho con cremallera, 100 mm
  • 134A.18 Llave de tubo eléctrica, 18'
  • 138A.30 Llave de tubo de correa, nylon 4'
  • 167A.13 Alicates para circlips con tensión externa, 10-25, mordazas de 45°
  • 185.34L Alicates extra largos, 340 mm
  • 167A.18 Alicates para anillos de retención con sujeción externa, 18-60, mordazas de 45°
  • 167A.23 Alicates para anillos de retención con sujeción externa, 32-100, mordazas de 45°169A.13 Alicates para circlips con sujeción interna, 12-25, bocas de 45°169A.18 Alicates para circlips con sujeción interna, 18-60, bocas de 45°169A.23 Alicates para circlips con sujeción interna, 31-100, bocas de 45°181A.25 CPE Alicates ajustables, 250 mm
  • 234 Alicates de punta
  • 181A.30G Alicates ajustables, 300 mm
  • 185A.20CPE Alicates de punta redonda, con tapa, 20 cm
  • 187A.18 CPE alicates universales, con tapa, 18 cm
  • 188A.16CPE alicates de punta plana, con tapa, 16 cm
  • 189A.17CPE alicates de punta redonda, con tapa, 17 cm
  • 191A.22EL Alicates de punta con junta
  • 192A.16 CPE Alicates de corte lateral diagonal, con tapa, 16 cm
  • 193.20G Alicates universales acodados
  • 265.G18 Cincel en cruz con mango, longitud 180 mm
  • 195A.20 Alicates de punta redonda CPE, con tapa, 20 cm
  • 200C.26 Martillo de cerrajero con mango de material compuesto, 26 mm200C.32 Martillo de cerrajero con mango de material compuesto, 32 mm208A.32CBA Martillo de plástico, inserto de acero, 32 mm212A.40 Martillo de madera
  • 221.227J2 Surtido de machos y matrices
  • 222A.TJ19 Juego de 19 brocas tamaños 1-10 mm
  • 231 Rascador triangular, 20 cm
  • 235. J1 Juego de rascadores de 3 piezas, inoxidables, con tapa de acero
  • 236 Punta de carburo de un bloque, 180 mm
  • 237.A Lima de rosca
  • 237.B Lima de rosca ISO
  • 405. 12MT Alicates Microtech®, corte axial
  • 239 Surtido para cantos abocinados 4-6-8-10-12-14-16 mm
  • 245.J2A Surtido punzón de mantenimiento
  • 247.G2 Punzón de perforación con mango - diam. 2 mm
  • 247.G3 Perforación con mango - diámetro 3 mm
  • 247.G4 Perforación con mango - diámetro 4 mm
  • 247.G6 Perforación con mango - diámetro. 6 mm
  • 247.G8 Perforador con mango - diámetro 8 mm
  • 249.G2 Punzón con mango, 2 mm
  • 249.G3 Punzón con mango, 3 mm
  • 249. G4 Punzón con mango, 4 mm
  • 249.G6 Punzón con mango, 6 mm
  • 249.G8 Punzón con mango, 8 mm
  • 256.4 Punzón central de precisión, diámetro 4 mm
  • 257. G Punzón central automático con mango
  • 263.18 Cincel plano de perfil, 180 mm
  • 265.20 Cincel transversal de perfil, cst, longitud 200 mm
  • 269 Barra de palanca, recta, 400 mm
  • 270A. MA Cepillo de alambre con mango de acero
  • 285.JS10 Juego de extractores de tornillos y pernos, 3-18 mm + broca
  • 31.JE6T Juego de 6 llaves extrafinas en mm
  • 334C.35 Cortatubos de precisión para tubos de cobre, 35 mm
  • 39.JE10T Juego de 10 llaves de estrella cortas en mm
  • 40.33LA Llave de estrella larga, 33 mm
  • 40.35LA Llave de estrella larga, 35 mm
  • 40. 36LA Llave de boca larga, 36 mm
  • 40.38LA Llave de boca larga, 38 mm
  • 401.MT Alicates Microtech® con mordazas extra largas
  • 403.MT Alicates Microtech® con mordazas extra largas y curvadas
  • 43.JE5T Juego de 5 llaves de boca
  • 44. JE12 Juego de 12 llaves de boca en mm
  • 440.26 Llaves de boca OGV®, 26 mm440.27 Llaves de boca OGV®, 27 mm440.28 Llaves de boca OGV®, 28 mm440.JE18 Juego de 18 llaves de boca en mm440. JU12 Juego de 12 llaves de caja, 1/4 a 15/16
  • 440.29 Llaves de caja OGV®, 29 mm
  • 449.Z3A Surtido de terminales de cable de mantenimiento
  • 440.30 Llaves de caja OGV®, 30 mm
  • 495A.22 Alicates EL Rabitz, 22 cm
  • 440.32 Llave combinada OGV®, 32 mm
  • 501A Alicates de agarre regulable de boca larga
  • 501AMP Alicates de agarre, 1 posición de trabajo
  • 582.7 Alicates de agarre automático, boca larga, 7″
  • 603F Sierra de metal de aleación
  • 64C.J2 Juego de 2 llaves de carraca 64C
  • 668A.8 10 Hojas de sierra manual bimetálica, 8 dientes/cm
  • 701B Comprobador multifunción
  • 74A.JL14 Juego de 14 llaves de vaso
  • 777B.230 F Lámpara de inspección de neón, 230 V 11 W
  • 779.SILR Lámpara de trabajo delgada, sin cable
  • 804 Calibre
  • 805.M Calibre, 1/50 mm, 200 mm
  • 806. C25 Micrómetro, 1/100 mm, 0-25 mm
  • 811B Medidor de profundidad, 1/50 mm,160 mm
  • 82H.JU10 Juego de 10 llaves de espiga hexagonal en soporte
  • 830A.10 Portaherramientas con carraca, d8->10 5 mm
  • 830A.10L Portaherramientas con carraca, d8->300 mm
  • 83SH.JP9A Juego de portaherramientas con 9 llaves de espiga con cabeza esférica, métrica
  • 841 Cortahilos con filos cortos
  • 844.R Cuchilla retráctil reemplazable
  • 84E.2 X75 Llave de espiga micro hexagonal, 2x75 mm
  • 827B Buscador magnético
  • 883B Tijeras de hojalatero, 26 cm
  • 887A Mordaza de hojalatero, 26 cm
  • 834B.RTI Espejo telescópico con led, 55 mm
  • 89.JP8A Juego de soporte con 8 llaves de espiga, métrico
  • 893B.213 Cinta métrica de acero, 2 m/13 mm ABS
  • 980C Cuchillo multiuso, filo desplazado
  • 840.F Navaja de bolsillo con cierre de seguridad
  • 985761 Alicates para cortar y pelar
  • 996.5 Cortacables para cables de acero, diámetro 5 mm
  • AEF.J1 Maletín con 5 destornilladores Microtech® Protwist®
  • AFU.1 Destornillador Protwist® con soporte para tornillos ranurados, 7x130
  • ACL.2A Mango con soporte para cuchilla de carraca, destornillador Protwist®
  • AP8x125 Destornillador Protwist® de cabeza cuadrada, 8x125
  • AS.12 LTP180T2A 12 limas, t2-180 mm
  • AMZ.E Hoja reversible para soporte de inserción de tornillos, 1/4'
  • AT3.5X100TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, para tornillos ranurados, Slim, 3.5x100
  • AT3. 5X75 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 3,5x75
  • AT4X100 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 4X100
  • AT4X100TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, para tornillos ranurados, Slim, 4x100
  • AT4X35 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, corto, 4x35
  • AT5. 5X100 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 5,5x100
  • AT6.5X150TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, para tornillos ranurados, Slim, 6,5x150
  • AT6. 5X35 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, corto, 6,5x35
  • ATD0X75 Destornillador Protwist®, PZ, 0x75
  • ATD1X100 Destornillador Protwist®, PZ, 1x100
  • ATD2X125 Destornillador Protwist®, PZ, 2x125
  • ATF6. 5X150 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 6,5x150
  • ATF8X200 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 8x200
  • ATP0X75 Destornillador Protwist® Phillips®, 0x75
  • ATP1X100 Destornillador Protwist® Phillips®, 1X100
  • ATP1x100TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
  • ATP1X35 Destornillador Protwist® Phillips®, corto, 1x35
  • DELA. 1051 . 300 Cinta métrica de acero inoxidable, doble punta
  • ATP2X125 Destornillador Protwist® Phillips®, 2X125
  • ATP2x125TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
  • ATP2X35 Destornillador Protwist® Phillips®, 2X35
  • ATW4X100CK Destornillador de choque Protwist®, para tornillos ranurados, 4x100
  • ATWDH3X150 Destornillador Protwist®, PZ, 3x150
  • ATWH10X175 Destornillador ranurado Protwist®, 10x175
  • ATWH6. 5X150CK Destornillador Protwist® Shock®, para tornillos ranurados, 6,5x15
  • ATWH8X175CK Destornillador Protwist® Shock, para tornillos ranurados, 8x175
  • ATWPH1X100CK Destornillador Protwist® Shock, ph1x100
  • ATWPH2X125CK Destornillador Protwist® Shock, ph2x125
  • ATWPH3X150 Destornillador Protwist®, PH, 3x150
  • AV. HT1C Destornillador Protwist®, comprobador de tensión
  • K.432 E Surtido de llaves de vaso de 3/4″, 12 filos, métricas
  • NS.265M Surtido con 21 herramientas de impacto de 1/2″
  • NS.500 B Surtido de vasos de impacto hexagonales de 1/2″
  • R.40U Juego de 11 vasos hexagonales
  • R2NANO Surtido de vasos de 1/4″, hexagonales
  • S.161-5P12 Surtido de vasos de 1/2″, de 12 bordes + S.161B
  • S.306 Llave dinamométrica A200 200 Nm con carraca
  • S.40U Juego de 7 llaves de vaso 1/2″, 3/8 a 21/32
  • S.41U Juego de 6 llaves de vaso 1/2″, 11/16 a 1″
  • STG 5 limas con mango de madera
  • SXL.180 Mango de junta telescópica, 1/2″
  • U.302 Extractor con 3 brazos de extracción - capacidad de 80 mm
  • U.306A140 Extractor con 3 brazos de extracción-7-140 mm
  • U.306G2 Brazo de extracción de repuesto para U.306
  • U.306M Martillo deslizante - peso 1,6 kg
  • Y.RIV1 Surtido de remaches ciegos de aluminio
  • 84E.0.9 X35 Microtech® Protwist® destornillador, hexagonal
  • 84E.1.3X35 Microtech® Protwist® destornillador, hexagonal
  • 84E.1.5X35 Microtech® Protwist® destornillador, hexagonal
  • 84E.2.5X75 Microtech® Protwist® destornillador, hexagonal

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra