Caja de herramientas móvil JET+ con 4 cajones, 3 módulos por cajón, negro (RAL 9004)

Número de artículo: JET.CR4NM3A
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Mesa rodante

Identificación y clasificación

Número de artículo JET.CR4NM3A
EAN / GTIN 3662424106972
Número del fabricante JET.CR4NM3A
Número L L60130 10765
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Superficie de trabajo un 25% más grande (frente a la gama antigua) para un uso óptimo
  • Innovador sistema de ranuras para facilitar la fijación de un gran número de accesorios
  • Asas dobles para una mejor maniobrabilidad
  • Larga vida útil gracias a los materiales de alta calidad - resistentes a los productos químicos más comunes del taller
  • Protección reforzada gracias al material de elastómero termoplástico con efecto amortiguador que protege las herramientas y el carro
  • Asas de aluminio anodizado de alta calidad con diseño exclusivo para una comodidad y agarre ideales
  • Sistema de cierre suave: Con rieles de rodamiento de bolas, totalmente extensible con ″soft close″ para un cierre suave de los cajones
  • Ruedas de goma giratorias: 4 ruedas á Ø125 mm, 2 giratorias con freno y 2 fijas
  • El carro se suministra con las ruedas montadas - repelentes a las virutas y resistentes a los hidrocarburos más comunes
  • Bloqueo central con mecanismo robusto de acero y llave plegable irrompible
  • Agujeros perforados para un total de 8 destornilladores o.
  • Compatible con todos los módulos Facom

Característica:

  • 4 cajones = 12 módulos
  • 3 cajones, altura 60 mm = 9 módulos
  • 1 cajón, altura 130 mm = 3 módulos
  • Carga útil y capacidad por cajón de las versiones M3:Cajón 60 mm: 20 kg - 15 litros
  • Cajón 130 mm: 25 kg - 30 litros
  • Carga útil total en cajones: 85 kg
  • Capacidad: 75 litros
  • Cajones (L x A x A): 569 x 421 x 60
  • 130 mm
  • Color: negro 9005
  • [kg]: 55