Llave dinamométrica Digi-CAL 3/8Z 10-50 Nm

Número de artículo: J.307A50
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
Par máximo 50 Nm
Serie DigiCal
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Técnica de medición electrónica
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo J.307A50
EAN / GTIN 3662424109898
Número del fabricante J.307A50
Número L L60130 11055
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Alta precisión +/-2% que facilita la calibración y el mantenimiento
  • Ajuste 2 veces más rápido
  • Pantalla LCD para una fácil lectura digital - visor electrónico - unidades múltiples
  • Botón de control para un mejor control
  • Diseño antideslizamiento que evita un posible desplazamiento

Característica:

  • 10-50NM
  • Accionamiento cuadrado hembra 9x12mm
  • Ratchet J.372V
  • 3/8″