Prensa rápida de palanca GH 800/120

Número de artículo: GH80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de abrazadera sargento de palanca
Abertura de sujeción máx. a; b 800 mm
Alcance máx. 120 mm
Grosor riel de deslizamiento 11 mm
Anchura carriles deslizantes 28 mm
Fuerza de sujeción máx. F 8.500 N
Tipo de producto Sargentos
Material brazos de sujeción acero
Material riel de deslizamiento acero
Modo de manejo Uso con una mano
Aptitud para acero; madera
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo GH80
EAN / GTIN 4008158034478
Número del fabricante GH80
Número L L80070 37
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Mayor reserva de potencia, gracias al perfil optimizado de los raíles, para un aumento homogéneo de la fuerza de sujeción, especialmente cuando se utiliza al máximo el rango de sujeción
  • Desbloqueo antideslizante del gatillo
  • Levas de acero sinterizado - especialmente resistentes, baja fricción gracias a la mayor dureza de la superficie
  • Rápido - hasta 5 veces más rápido que las abrazaderas normales
  • Seguro - resistente a las vibraciones
  • Fuerte - fuerza de sujeción de hasta 8.500 N

Característica:

  • alcance de brazo: 120 mm
  • Material / superficie:
    • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Palanca hecha de zinc fundido a presión, recubierto de polvo
    • Sujetadores fabricados en acero, galvanizado o fosfatado
    • Botón de liberación de plástico
  • Ferrocarril: 28x11 mm
  • abertura de sujeción: 800 mm

Ventaja:

Mecanismo de bloqueo seguro
  • El mecanismo de bloqueo garantiza una sujeción dosificada, rápida y a prueba de vibraciones. El excéntrico especialmente resistente al desgaste garantiza una larga vida útil.
Máxima estabilidad
  • La forma optimizada del perfil permite una acumulación uniforme de la fuerza de sujeción con mayores reservas de fuerza, especialmente cuando el abertura de sujeción se utiliza completamente. El soporte fijo forjado de una sola pieza con placa de compresión moldeado es templado y galvanizado, lo que lo hace altamente resistente y torsionalmente rígido.
Soporte deslizante serrado
  • La barra deslizante es dentada y forjada en el dado de acero templado. Para una vida de servicio extremadamente larga.
Sujeción ergonómica y palanca de desbloqueo
  • La palanca de sujeción recubierta de polvo está especialmente diseñada ergonómicamente. El palanca de desbloqueo recubierto de plástico con protección antideslizante le proporciona una sujeción segura en el alojamiento of the sargento.

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Construcciones metálicas
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Construcción en seco
  • Trabajos de cerrajería
  • Sujeción con fuerzas de palanca: de forma rápida, fuerte y segura

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpie y engrase el pawl de bloqueo regularmente