Paquete económico de plaquitas de torneado de mecanizado medio

Número de artículo: GG2741 2,5
Establecer precio 30 Unidad (13,30 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución de la plaquita de corte neutro
Anchura de tronzado 2,5 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Clase HB7020
Tipo de producto Plaquita de tronzar
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Procedimiento de mecanizado Corte y tronzado (EEA)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Contenido 30 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2741 2,5
EAN / GTIN 4067263097488
Número del fabricante GG2741 2,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados