• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Desbaste de plaquita de corte reversible CNMG 120408/30

Número de artículo: GG2576 120408/30
Establecer precio 30 Unidad (4,13 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HBT130
Rompevirutas MR
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,55 mm - 4,25 mm
Avance f 0,3 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 mm/min - 120 mm/min
Contenido 250218 HBT130
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2576 120408/30
EAN / GTIN 4067263094159

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra