• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4''), para tornillos Torx®, hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

Número de artículo: E6.400/4-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo E6.400/4-50
EAN / GTIN 7610733258031
Número del fabricante PB E6.400/4-50
Número L L60060 2628

Descripción

Descripción:

  • PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″)
  • Para tornillos Torx®
  • herr de uso diario para todos los trabajos de atornillado industrial y artesanal; uso manual o mecánico
  • Hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido

Característica:

  • Longitud cilíndrica: 24 mm
  • Longitud total: 50 mm
  • Perfil: para tornillos Torx
  • Torx® tamaño de tornillo: 4