KIT DESMONTAJE POLEAS ALTERNADOR

Número de artículo: DM.APR
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo DM.APR
EAN / GTIN 3148519108484
Número del fabricante DM.APR
Número L L60130 9835
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Surtido ″Montaje/desmontaje de la polea del alternador″ - puntas, llaves de vaso, conector, caja de plástico, 13 piezas.

Volumen de suministro:

  • 2 puntas Torx®: T40 - T50
  • 2 puntas XZN®: M8 - M10
  • 2 puntas hexagonales: 8 - 10 mm
  • Llave de vaso, punta de destornillador Torx® COMBI
  • Llave de vaso, punta de destornillador XZN® COMBI
  • 2 llaves de vaso especiales para montaje/desmontaje
  • Llave de vaso, Doce caras
  • Conector cuadrado - hexagonal
  • Se suministra en caja de plástico
  • Para montar y desmontar la polea del alternador