TRANSPORTADOR DE ANGULO SIMPLIFICADO

Número de artículo: DELA.1897.02
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Transportador de ángulos

Identificación y clasificación

Número de artículo DELA.1897.02
EAN / GTIN 3170332220197
Número del fabricante DELA.1897.02
Número L L60130 2500
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Acero inoxidable, sin ángulo
  • Precisión: 5 minutos de arco
  • Longitud: 300 mm
  • Suministrado en caja
  • L x A x A /: 370 x 145 x 35 mm