• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

COMPAS DE INTERIOR

Número de artículo: DELA.1905.05
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
Tipo de producto Compás

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DELA.1905.05
EAN / GTIN 3170332231308
Número del fabricante DELA.1905.05
Número L L60130 9629

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Lápiz: Ø 8 mm

Característica:

  • A [mm]: 250
  • H [mm]: 300
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 125
  • [g]: 210