{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro | Negro grafito | |
| Color | negro | |
| Modelo | forma recta | |
| Particularidad, Para tornillos hexagonales internos | Con casquillo de plástico | |
| Tipo de producto | Llave de vaso | |
| Material | acero bonificado. | |
| Superficie | material endurecido | |
| Longitud total | 40 mm; 50 mm | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos |
| Número de artículo | DCR.8 | |
| EAN / GTIN | 3148518360944 | |
| Número del fabricante | DCR.8 | |
| Número L | L60130 11346 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |