Expositor D16S-D

Número de artículo: D16S-D
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo D16S-D
EAN / GTIN 4010220031896
Número del fabricante D16S-D
Número L L80030 100408
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Sin desplazamiento de las cuchillas, para cortes cortos, rectos y curvos de gran radio tanto a la izquierda como a la derecha
  • Cantos con microdentados para trabajar sin resbalar
  • Disponible sólo en versión de corte a la izquierda

Característica:

  • Equipamiento: 12 x D16S en una caja de ventas
  • Material / superficie:
    • Cabeza de tijera hecha de acero forjado, bruñida
    • Manijas de tijera hechas de plástico de 2 componentes con pieza de chapa metálica
    • Sujetadores de acero, galvanizados o bruñidos

Nota:

  • Advertencias DE PELIGRO:
    • Las tijeras de mano solo deben usarse para cortar láminas delgadas de metal blando o acero. No son adecuados para cortar formas metálicas redondas y cuadradas, como el alambre.
    • Las herramientas de corte solo deben usarse a mano sin recurso adicional.
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje, las piezas cortadas pueden lesionar a los trabajadores y transeúntes.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Siempre guía la dirección de corte de tijeras y cuchillos lejos del cuerpo.
    • Coloque siempre las herramientas de corte en un lugar claramente visible con los bordes de corte cerrados. El mango apunta a usted!
    • ¡Almacene las herramientas de corte por separado! Es fácil en el corte y los dedos!
    • ¡Las herramientas de corte deben afilarse regularmente! Para las herramientas de corte contundentes, el riesgo de lesiones es mayor y se debe aplicar más fuerza para el mismo rendimiento de corte.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • En ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación, frote el borde de corte con un paño ligeramente graso (elimine el polvo del material)
    • Aceite regularmente la conexión del perno en el interior de la cuchilla
    • Pele ligeramente los cortes oxidados o rasguñados con una piedra oleaginosa
    • Si el tijera tiene demasiado juego, ajuste el tornillo. (El tijera debe ser fácil de abrir y cerrar.)