{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Tipo de producto | Cizallas para chapa | |
| Longitud de filo | 34 mm | |
| Para grosor | Chapa | |
| Grosor del material máx., Chapa | 1 mm | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | galvanizado; pintado | |
| Longitud total | 280 mm | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | D116-280 | |
| EAN / GTIN | 4010220020302 | |
| Número del fabricante | D116-280 | |
| Número L | L80080 42 | |
| Fabricante/responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |