DESTORNILLADOR PH 2X125 SHOCK

Número de artículo: ATWPH2X125CK
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, negro Negro intenso
Color amarillo; rojo; negro
Modelo forma recta
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave
Ancho de llave SW 6 mm
Longitud de varilla 125 mm
Características del mango Con capuchón de golpe; Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Longitud de mango 120 mm
Diámetro exterior, Para tornillos Phillips (PH) 36 mm
Particularidad, Para tornillos Phillips (PH) Cuchillas hexagonales; Punta endurecida
Diámetro de la cuchilla 10 mm
Tipo de producto Destornilladores
Material acero especial / aleación especial
Superficie aplicación niquelada; material endurecido
Longitud total L 245 mm
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH)

Identificación y clasificación

Número de artículo ATWPH2X125CK
EAN / GTIN 3662424097379
Número del fabricante ATWPH2X125CK
Número L L60130 9655
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto metálico grande y curvado para proteger la zona de golpeo, combinado con una hoja hexagonal de acero 73MO.
  • Hoja hexagonal con tuerca para un aflojamiento difícil con una llave.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% durabilidad + 100% resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para más comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,0x125
  • D2[mm]: 10,0
  • L[mm]: 245
  • L2[mm]: 120
  • FILIPPS[NR]: PH2
  • [G]: 130