DESTORNILLADOR PLANO 3.5X100

Número de artículo: AT3.5X100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo AT3.5X100
EAN / GTIN 3662424094866
Número del fabricante AT3.5X100
Número L L60130 9583
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Cuchilla cilíndrica para acceder a tornillos situados a gran profundidad.
  • Cuchilla extralarga de hasta 300 mm para accesos difíciles a tornillos remotos.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • A[mm]: 3,5
  • D[mm]: 25
  • D1 X L1[mm]: 3,5 x 100
  • E[mm]: 0,6
  • L[mm]: 203
  • L2[mm]: 103
  • [g]: 43

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra