{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | AEX | |
| Embalaje | Caja | |
| Color | rojo; plateado | |
| Cantidad de herramientas | 8 ud. | |
| Tipo de producto | Atornillador | |
| Particularidad / equipamiento | Con surtido de herramientas | |
| Peso total | 0,335 kg |
| Número de artículo | AEX.J2 | |
| EAN / GTIN | 3148515003547 | |
| Número del fabricante | AEX.J2 | |
| Número L | L60130 1476 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |