{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Propiedad | Se puede llevar en avión | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Color | rojo; negro; plateado | |
| Cantidad de herramientas | 5 ud. | |
| Tipo de producto | Atornillador | |
| Particularidad / equipamiento | Modo de construcción compacto; Con surtido de herramientas | |
| Empleo típico | Light | |
| Peso total | 0,237 kg |
| Número de artículo | AEF.J2 | |
| EAN / GTIN | 3148515003462 | |
| Número del fabricante | AEF.J2 | |
| Número L | L60130 2786 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |