LUKAS Cepillo redondo de alambre con vástago BSVW para acero inoxidable 70x18 mm para amoladora recta ondulado

Número de artículo: A351007036
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo A351007036
EAN / GTIN 4027497032495
Número del fabricante A351007036
Número L L50260 129
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descripción

Descripción:

  • Este cepillo redondo con vástago en versión ondulada se adapta a los contornos de cualquier pieza de trabajo debido a su elasticidad. Con este cepillo se pueden llevar a cabo los trabajos más variados: Los procesos de desbarbar, descascarillar, desoxidar, limpiar, enlucir, raspar y deslacar no representan ningún problema. El cepillo es de alambre de acero de alto rendimiento con una gran resistencia a la tracción. De modo que este cepillo redondo con vástago alcanza una excelente vida útil y se reducen de forma notable los frecuentes cambios de herramienta. Este cepillo se utiliza en aquellas zonas en las que los residuos del alambre de acero afectarían a las superficies metálicas a tratar, como el acero inoxidable, el aluminio y otros metales no ferrosos. Los cepillos técnicos se pueden utilizar tanto de forma estacionaria como con máquinas de accionamiento manuales. El vástago de acero de alta calidad del cepillo redondo con vástago encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad.

Característica:

  • Tipo de cepillo: Cepillo redondo con vástago
  • Material de alambre: Alambre de acero inoxidable ondulado
  • Grosor del alambre: 0.2 mm
  • n max.: 15000 (1/min)
  • Embalaje del producto: Cartón
  • Norma de seguridad: EN 1083-2
  • Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
  • Portaherramientas: Vástago
  • Dimensión del portaherramientas: 6 mm
  • Anchura/longitud/altura de la herramienta: 18 mm
  • Diámetro de la herramienta: 70 mm

Ventaja:

  • El tratamiento del acero inoxidable no representa ningún problema para esta herramienta. No se desarrolla herrumbre en la herramienta tras el tratamiento gracias al alambre de acero inoxidable.
  • El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Aplicación:

  • Aceros aleados/templados: muy conveniente
  • Aceros para herramientas: muy conveniente
  • Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
  • Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

  • Acero inoxidable
  • Acero
  • Titanio

Idóneo para:

  • Cepillos: muy conveniente
  • Desbarbar: adecuado
  • Eliminar pintura: muy conveniente
  • Limpiar: muy conveniente
  • Fresar: -
  • Grabado: -
  • Limpieza de fundición: -
  • Lijado de soldaduras en ángulo: -
  • Pulir: -
  • Trabajo de precisión: -
  • Limpieza: bien adaptado
  • Satinar: muy conveniente
  • Desbastar: -

Nota:

  • Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
  • Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
  • También es adecuado para tratar acero inoxidable gracias al alambre de acero inoxidable
  • Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado
  • No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
  • Sin recubrimiento de cromo
  • Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos