Carro de aluminio

Número de artículo: A1325V
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Część opisana Powierzchnia podstawy; Rygle
Materiał Aluminium
Kolor czerwony; srebrna
Materiał aluminium
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 56 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Materiał felgi listwy tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu Wózek transportowy taczkowy
Nośność 200 kg
Długość płyty 250 mm
Szerokość płyty 320 mm
Szerokość 590 mm
Wysokość 1 300 mm
Mobilne tak

Identificación y clasificación

Número de artículo A1325V
EAN / GTIN 4017976413259
Número del fabricante A1325V
Número L L90080 1383
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Wykonanie:

disassembled

Opis:

Aluminium trucks made of tubular aluminium with alu blades, very light and handy to use. Aluminum sheet shovel mountable, therefore exchangeable. Curved top bar and transversal struts. For safe transport of circular items such as rolls, cans, buckets etc. Pneumatic tyres on synthetic rims, hubs with roller bearings. Flat packed delivery.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 200
  • Blade width (mm): 320
  • Blade depth (mm): 250
  • Total width (mm): 590
  • Total depth (mm): 609
  • Total height (mm): 1300
  • Tyres: Solid rubber
  • Wheel size (mm): 260 x 56

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript