simcut BA Plaquita de corte, ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia JS9, w=4 mm, b=4 mm, tolerancia JS9

Número de artículo: A07.0400.15.20 B X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo A07.0400.15.20 B X800
EAN / GTIN 4069769082081
Número del fabricante AE20X800
Número L L23830 100614
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia JS9
w=4 mm, b=4 mm, tolerancia JS9

Parámetros técnicos:

  • ØD = 7,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 10,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • b = 4,0 mm (tolerancia JS9)
  • f = 2,8 mm
  • LH = 18,0 mm
  • t2 = 1,80 mm (tolerancia +0,2)
  • R = 0,2 mm
  • w = 4,0 mm