Barra de bloqueo de seguridad, Altura útil: 1000mm

Número de artículo: 998310 1000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Color gris
El volumen de suministro incluye Barra de cierre
Grosor material 1,5 mm
Longitud 1.000 mm
Instalación posterior posible no
Tipo de producto Cierre central

Identificación y clasificación

Número de artículo 998310 1000
EAN / GTIN 4067263111870
Número del fabricante 998310 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Barra de bloqueo con asa de plástico, se puede cerrar por candado (no incluido en el volumen de suministro,
apto para candados con un diámetro de arco de 6 mm como máximo). La barra de bloqueo puede colocarse
delante de los cajones para impedir que se abran durante el transporte.

Idóneo para:

Sistemas de estanterías de cajones, equipo de contenedores.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

No compatible con armarios de herramientas del grupo 93; solo se puede instalar en el sistema de estanterías de cajones.
No se puede reequipar.