{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Material | Chapa de acero | |
| Superficie | con recubrimiento de polvo; galvanizado | |
| Altura de montaje HbS | 150 mm | |
| Altura de la cara exterior HmS | 46 mm | |
| Anchura útil BnS | 650 mm | |
| Profundidad útil TnS | 500 mm | |
| Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles | G | |
| Anchura útil en G | 26 | |
| Profundidad útil en G | 20 | |
| Superficie útil en G | 26×20 | |
| Longitud de extensión (extensión parcial/total) | 100 % | |
| Con bloqueo | sí | |
| Modo de desbloqueo | Cajones desbloqueo con una mano; Con desbloqueo individual | |
| Con tirador | sí | |
| Con tiras de etiquetado | sí | |
| Extensiones guiadas | sí | |
| Guías de los cajones incluidas en el volumen de suministro. | sí | |
| Modelo | Con ojales | |
| Capacidad de carga distribuida en la superficie máx. | 200 kg | |
| Instalación posible a diferentes alturas | sí | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | estante extraíble | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 998273 150 | |
| EAN / GTIN | 4067263111634 | |
| Número del fabricante | 998273 150 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |